電子式水漏れ検知器(リークアラートX)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19671797 品番TA404RK
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水検知部を狭いエリアに設置可能。
設置に便利なマグネット付
水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。

質量(g)121(電池含) 電源3Vリチウム電池CR123A コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28 音量(dB)アラーム:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする