イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの リークテスター
電子式水漏れ検知器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19671806
品番
TA404RL
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
水漏れ検知器105dbの大音量。
通常床置きに加え、横向きにも設置可能。
大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。
水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)
97(電池含)
電源
3Vリチウム電池CR123A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×110×33
音量(dB)
アラーム:105