※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバー式ベンダー(R=4D)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19671876 品番 TA540F-3
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー
配管強度保持のためRを大きくとりました!
CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。
180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。
※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。

適合銅管:3/8″(9.53) 全長(mm)335 曲半径R38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする