コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CDS400 シリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC7.5
仕様
ヒートシンク取付け穴(M3)
注文コード
19672075
品番
CDS4004807-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC7.5
最大出力電力(W)
405
仕様
ヒートシンク取付け穴(M3)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CD
定格出力電流(A)
54
入力電圧(V)
DC36〜76
定格出力電力(W)
400
出力形式
単一出力