コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CES48033-30P シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ベースプレート付き(取付穴Φ3.4貫通穴)
注文コード
19672626
品番
CES48033-30P-BT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電流(A)
30
仕様
ベースプレート付き(取付穴Φ3.4貫通穴)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
タイプ
伝導冷却可能
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36〜76
定格出力電力(W)
99
出力形式
単一出力