用途コンセント、電線、回路などの検電確認
仕様測定カテゴリー::CAT W 1000V
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源単4アルカリ乾電池×2本
適合規格EN61010(安全)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162
動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ約5分
許容電圧範囲(V)90〜1000/24〜1000
保管温度範囲(℃)-40〜+70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(Hz)対象:50/60