コーセル
CES48120-6 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
過熱保護自動復帰
注文コード
19672888
品番
CES48120-6-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
6
仕様
過熱保護自動復帰
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
72
出力形式
単一出力