コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CHS80 シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3.3
仕様
SMD
注文コード
19673344
品番
CHS80483R3-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
80
最大出力電力(W)
82.5
仕様
SMD
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CH
定格出力電流(A)
25
入力電圧(V)
DC36〜76
出力形式
単一出力