6300069167 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)皿 奥村印刷 19673380

 

6300069167 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)皿 奥村印刷 19673380
6300069167 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)皿 奥村印刷 19673380
6300069167 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)皿 奥村印刷 19673380
6300069167 災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)皿 奥村印刷 19673380

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)
内容量1セット(100枚)注文コード19673380品番6300069167
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

災害備蓄用 折り紙食器beak (ビーク)は、糊や接着剤を使わない組立式の折り紙食器です。シートに切れ込みと筋押し加工をすることで、糊や接着剤、留め具などを使わずに、強固な組み立て式の紙容器を実現しました。厚さ0.42mmのA4判で、環境に配慮した耐水耐油耐熱用紙を採用しております。非使用時はシート状でかさばらず、100人分の食器も厚さ4.5cmです。梱包時の緩衝材も不要で、大量備蓄や搬送性に富むため、防災用品として優れております。

用途災害時の備蓄、オフィスやイベント時、レジャー、アウトドアシーンに。セット内容5枚封筒入り×20セット厚さ(mm)0.42容量(mL)477種類サイズ(mm)A4判(210×297)入数5枚封筒入り×20セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする