用途災害時やもしもの備えに。
仕様37点セット
セット内容・絆創膏・爪切り・マスク5枚・綿棒5本・歯ブラシ2本・簡易トイレ×2 ・トイレットペーパー1R・ウェットティッシュ・生理用品・レジャーシート・アルミシート・アイマスク・耳栓・ネックピロー・ラップ・紙皿10枚・割りばし4本・コップ×5・タンク・レインコート・ロープ2m・軍手・ナイフ・ストレス・マッサージボール・トランプ・笛・ガムテープ・洗濯バサミ×10・コンパクトバッグ・スリッパ・メモ帳・ボールペン・タオル・チャック袋5枚・ゴミ袋3枚・リュック・ミニスライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)
色オレンジ
サイズ(cm)約40×31×15(リュックサイズ)
容量(L)18