小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
マイクロジュエルカラーフェイスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
19673529
品番
ZGMF-N78-28LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
【吸水速乾マイクロファイバー】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。
材質
ポリエステル:85%/ナイロン15%
色
ラベンダー
寸法(cm)
34×80
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。