DC/DCコンバータ CHSシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電圧(DC V)12 定格出力電力(W)120 入力電圧(V)DC18〜36 注文コード19673737 品番CHS1202412-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧など173種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC12 定格出力電力(W)120 仕様ベースプレート付き 形状バスコンバータ・パワーモジュール 質量(g)28(max) タイプ- シリーズCH 使用温度(℃)-40〜85 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)DC18〜36 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.5×12.7×23.36(W×H×D) 保存温度(℃)-40〜100 冷却方式自然空冷/強制通風/伝導冷却 機能リモートセンシング:可能、リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)49[10〜55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)5.47typ 最大出力電力(W)120 出力電圧可変範囲(V)-10%/10%[内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能] 過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰) 衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)91.5typ 静的入力変動(mV)24(max) 静的負荷変動(mV)24(max) 経時ドリフト(mV)40(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)50(max)[DCIN 24V、Io=100%] 出力電圧確度(V)±1.6% 周囲温度変動(mV)240(max) 過電圧保護115%〜135%(自動復帰) 定格出力電圧(DC V)12 ピン長さ(mm)- 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20〜95(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-ベースプレート:DC2250またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)/出力-ベースプレート:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする