定格出力電圧(V)DC15
定格出力電力(W)120
仕様リモートコントロール(正論理)
形状バスコンバータ・パワーモジュール
質量(g)19(max)
タイプ-
シリーズCH
使用温度(℃)-40〜85
定格出力電流(A)8
入力電圧(V)DC18〜36
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×10.5×22.86(W×H×D)
保存温度(℃)-40〜100
冷却方式自然空冷/強制通風/伝導冷却
機能リモートセンシング:可能、リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)49[10〜55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)5.5typ
最大出力電力(W)120
出力電圧可変範囲(V)-10%/5%[内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能]
過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)91typ
静的入力変動(mV)30(max)
静的負荷変動(mV)30(max)
経時ドリフト(mV)50(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)50(max)[DCIN 24V、Io=100%]
出力電圧確度(V)±1.6%
周囲温度変動(mV)300(max)
過電圧保護110%〜130%(自動復帰)
定格出力電圧(DC V)15
ピン長さ(mm)-
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜95(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC2250またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)