安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19674037 品番 4811
参考基準価格(税別)¥3,489 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。

用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約300(26cm) 足幅4E 材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※万が一先端に強い衝撃を受けてた場合、以後の安全を保持できない恐れがあるため、直ちにご使用を中止して新しい物に履き替えて下さい。著しく摩耗や汚れるなどした場合も同様に履き替え推奨です。
※足先にかゆみや痛み、かぶれなどの異常や違和感を感じた場合は、直ちにご使用を中止して下さい。
※かかとは安全を保持するため潰して履かないで下さい。
※汗や水に濡れた場合は若干の色落ちする事がございます。
※保管される場合は必ず陰干しを行って安全靴の湿気をを抜いて下さい。劣化を早める原因となりますので湿気の多い場所や太陽光(紫外線)を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする