GRC18V-60 コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 19674256 GRC18V-60 コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 19674256 GRC18V-60 コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 19674256

コードレスラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19674256 品番GRC18V-60
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:〜M6、2:M6〜M8、3:M8〜M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。

用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分:790 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])0〜400 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 厚さラチェット部分:75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70 ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする