定格出力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)300
仕様ベースプレート付き、リモートコントロール(正論理)
形状バスコンバータ・パワーモジュール
質量(g)50(max)
タイプ高効率
シリーズCH
使用温度(℃)-40〜85
定格出力電流(A)25
入力電圧(V)DC36〜76
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58.9×12.7×23.26(W×H×D)
保存温度(℃)-40〜100
冷却方式自然空冷/強制通風/伝導放熱
機能リモートセンシング:可能、リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)49[10〜55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)6.61typ
最大出力電力(W)300
出力電圧可変範囲(V)-10%/10%[内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能]
過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)94.5typ
静的入力変動(mV)24(max)
静的負荷変動(mV)24(max)
経時ドリフト(mV)40(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)50(max)[DCIN 48V、Io=100%]
出力電圧確度(V)±1.6%
周囲温度変動(mV)240(max)
過電圧保護115%〜135%(自動復帰)
定格出力電圧(DC V)12
ピン長さ(mm)-
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜95(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-ベースプレート:DC2250またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)/出力-ベースプレート:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(20±15℃)