コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ CQHSシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC32
仕様
過熱保護自動復帰
注文コード
19675417
品番
CQHS2504832-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC32
定格出力電力(W)
250
仕様
過熱保護自動復帰
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQH
入力電圧(V)
DC36〜76
出力形式
単一出力