コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ CQSシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC1.5
注文コード
19675523
品番
CQS48015-50
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC1.5
定格出力電流(A)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQ
入力電圧(V)
DC36〜76
出力形式
単一出力