コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ DHSシリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
250
入力電圧(V)
DC200〜400
注文コード
19676047
品番
DHS250B12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
250
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
定格出力電流(A)
21
入力電圧(V)
DC200〜400
出力形式
単一出力