コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
注文コード
19676449
品番
MGFS152412-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
仕様
入出力間c削除
形状
オンボード
シリーズ
MGF
定格出力電流(A)
1.3
出力形式
単一出力