コーセル
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC24
注文コード
19676808
品番
MGFS30243R3-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
7.5
仕様
リモートコントロール(正論理)
形状
オンボード
シリーズ
MGF
出力形式
単一出力