コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC24
注文コード
19677255
品番
MGFW102412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オンボード
シリーズ
MGF
定格出力電流(A)
0.42
出力形式
2出力