コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC48
注文コード
19677298
品番
MGFW104812
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC48
形状
オンボード
シリーズ
MGF
定格出力電流(A)
0.42
出力形式
2出力