DC/DCコンバータ MGSシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電圧(DC V)15 定格出力電力(W)10 定格入力電圧(V)DC5 注文コード19677727 品番MGS100515
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧など177種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)10 定格入力電圧(V)DC5 仕様- 形状オンボード 質量(g)7(max) シリーズMG 使用温度(℃)-40〜85 定格出力電流(A)0.7 入力電圧(V)DC4.5〜9(短時間サージ12.5V、100ms以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×12×9.5(W×H×D) 保存温度(℃)-40〜100 冷却方式自然空冷/強制通風 機能リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10〜55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)2.39typ 最大出力電力(W)10.5 出力電圧可変範囲(V)- 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)88typ 静的入力変動(mV)60(max) 静的負荷変動(mV)60(max) 経時ドリフト(mV)60(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力電圧確度(V)14.55〜15.45 周囲温度変動(mV)-20〜50℃/-40〜50℃:180(max)/290(max) 過電圧保護- 定格出力電圧(DC V)15 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20〜95(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC1500またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19678339
2020-03-04
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器電源のDC〜DCコンバーターとして入手しました。

ハイボルテージのDC電源でも安定して必要な電圧を供給してくれて、一次側のコンデンサー容量も少なく出来るので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする