曜日別特売
MGS101212 DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19677788

DC/DCコンバータ MGSシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)10定格入力電圧(V)DC12注文コード19677788品番MGS101212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)10定格入力電圧(V)DC12仕様-形状オンボード質量(g)7(max)シリーズMG使用温度(℃)-40~85定格出力電流(A)0.9入力電圧(V)DC9~18(短時間サージ25V、100ms以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×12×9.5(W×H×D)保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)1.02typ最大出力電力(W)10.8出力電圧可変範囲(V)-過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)89typ静的入力変動(mV)48(max)静的負荷変動(mV)48(max)経時ドリフト(mV)48(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力電圧確度(V)11.64~12.36周囲温度変動(mV)-20~50℃/-40~50℃:150(max)/240(max)過電圧保護-定格出力電圧(DC V)12出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC1500またはAC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19678339
2020-03-04
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器電源のDC~DCコンバーターとして入手しました。
ハイボルテージのDC電源でも安定して必要な電圧を供給してくれて、一次側のコンデンサー容量も少なく出来るので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする