定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC12仕様入出力間c削除形状オンボード質量(g)20(max)シリーズMG使用温度(℃)-40~85定格出力電流(A)1.3入力電圧(V)DC9~18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×9.9×25.4(W×H×D)保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)1.49typ最大出力電力(W)15.6出力電圧可変範囲(V)-過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)87typ静的入力変動(mV)48(max)静的負荷変動(mV)48(max)経時ドリフト(mV)48(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力電圧確度(V)11.857~12.243周囲温度変動(mV)-20~60℃/-40~60℃:150(max)/240(max)過電圧保護-定格出力電圧(DC V)12出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC1500カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/入力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/出力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)