定格出力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
仕様入出力間c削除
形状オンボード
質量(g)20(max)
シリーズMG
使用温度(℃)-40〜85
定格出力電流(A)1.3
入力電圧(V)DC18〜36
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×9.9×25.4(W×H×D)
保存温度(℃)-40〜100
冷却方式自然空冷/強制通風
機能リモートコントロール:可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10〜55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)0.73typ
最大出力電力(W)15.6
出力電圧可変範囲(V)-
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)89typ
静的入力変動(mV)48(max)
静的負荷変動(mV)48(max)
経時ドリフト(mV)48(max)[周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力電圧確度(V)11.857〜12.243
周囲温度変動(mV)-20〜60℃/-40〜60℃:150(max)/240(max)
過電圧保護-
定格出力電圧(DC V)12
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜95(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:DC1500カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/入力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)/出力-ケース:DC1000カットオフ電流=10mA、DC500V 1000MΩmin(20±15℃)