DC/DCコンバータ MGWシリーズ

(1件のレビュー)
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC±12(+24) 定格出力電力(W)10 定格入力電圧(V)DC24 注文コード19679538 品番MGW102412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧など79種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC±12(+24) 定格出力電力(W)10 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズMG 定格出力電流(A)0.42 出力形式2出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19680107
2020-09-09
用途:
3wクラスと大きさの差が無いワット数の大きい物が欲しかった。
その他業種

モノタロウ以外では販売していなく助かった。 性能も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする