曜日別特売
CDU10-20D-A90LS フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC 19679992

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド注文コード19679992品番CDU10-20D-A90LS
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストロークストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする