曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19679965CDU10-20D-20複動形
4,290
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19679974CDU10-20D-A90標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19679983CDU10-20D-A90L標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19679992CDU10-20D-A90LS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680001CDU10-20D-A90S標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680017CDU10-20D-A90VL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680026CDU10-20D-A90VS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680035CDU10-20D-A93標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680044CDU10-20D-A93L標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680062CDU10-20D-A93L3-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680053CDU10-20D-A93LS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680071CDU10-20D-A93S標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680087CDU10-20D-A93V標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680123CDU10-20D-A93V3-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680096CDU10-20D-A93VL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680105CDU10-20D-A93VLS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680114CDU10-20D-A93VS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680141CDU10-20D-A96標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680157CDU10-20D-A96L標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680166CDU10-20D-A96LS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680175CDU10-20D-A96S標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680184CDU10-20D-A96V標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680193CDU10-20D-A96VL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680202CDU10-20D-A96VS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680132CDU10-20D-A933-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680211CDU10-20D-M9B標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680227CDU10-20D-M9BL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680245CDU10-20D-M9BL3-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680236CDU10-20D-M9BLS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680254CDU10-20D-M9BS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680263CDU10-20D-M9BV標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680333CDU10-20D-M9BV3-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680272CDU10-20D-M9BVL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680297CDU10-20D-M9BVL3-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680306CDU10-20D-M9BVL4-20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19680281CDU10-20D-M9BVLS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680315CDU10-20D-M9BVS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680324CDU10-20D-M9BVZ標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680342CDU10-20D-M9BW標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680351CDU10-20D-M9BWL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680367CDU10-20D-M9BWM標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19680376CDU10-20D-M9BWS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680385CDU10-20D-M9BWV標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680394CDU10-20D-M9BWVL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680403CDU10-20D-M9BWVZ標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21308174CDU10-20D-M9BWZ標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680412CDU10-20D-M9BZ標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680421CDU10-20D-M9BZS標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680437CDU10-20D-M9N標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19680446CDU10-20D-M9NL標準ストローク20複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする