コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ SFCSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19680353
品番
SFCS30243R3C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
30
定格出力電流(A)
9
入力電圧(V)
DC18〜36
形状
オンボード
シリーズ
SFC
端子形状
DIP
出力形式
単一出力