コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ SFSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC2
定格出力電力(W)
15
注文コード
19680615
品番
SFS154802C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC2
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
DIP(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
-
入力電圧(V)
DC36〜76
出力形式
単一出力