DC/DCコンバータ SFSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC1.2 定格出力電力(W)15 注文コード19680694 品番SFS15481R2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など67種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC1.2 定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSF 端子形状DIP(鉛フリ-) 定格出力電流(A)5.2 入力電圧(V)DC36〜76 出力形式単一出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19680536
2018-10-29
用途:
DC24VからDC5Vに変換する機器に組み込む。
戸塚無線研究所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小型、平坦でプリント基板に搭載し易やすく、半田付けも容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする