コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ SNDPGシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コーティング
注文コード
19681778
品番
SNDPG750-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コーティング
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
SNDPG
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/AC170〜264 1Φ
定格出力電力(W)
ACIN 100V:500/ACIN 200V:750
定格出力電圧(V)
DC360