コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
注文コード
19682058
品番
STMGFS152415-JN1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
仕様
コネクタ+ケースカバー付
形状
カバー付き/オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
1
出力形式
単一出力