コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
100
定格入力電圧(V)
DC5
注文コード
19683799
品番
SUCS100515C-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
296
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
100
定格入力電圧(V)
DC5
仕様
コーティング(DIPタイプのみ)※安全規格未取得
形状
オンボード
シリーズ
SUC
端子形状
DIP
定格出力電流(A)
0.9
出力形式
単一出力