コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ SUTWシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19690729
品番
SUTW104815-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC48
仕様
入出力間C削除
形状
オンボード
シリーズ
SUT
定格出力電流(A)
0.35
出力形式
2出力