コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19692059
品番
TUHS10F24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
オンボード
シリーズ
TUH
定格出力電流(A)
0.22
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜370
定格出力電力(W)
10
定格出力電圧(V)
DC24
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力