DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

(1件のレビュー)
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19692095 品番 TUHS25F05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
定格出力電圧(V)DC5 定格出力電力(W)25 形状オンボード シリーズTUH 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜370 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19692174
2019-07-10
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の電源として使用しています。

ACとDCの単独で入力があって、さらにDC370Vまで対応しているので、小型で使い勝手抜群です。
上手に使えば、小型ケースに実装出来て、とても重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする