曜日別特売
TUHS5F05 DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル 19692174

DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

(1件のレビュー)
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電力(W)5
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370
AC85~264 1Φ/DC120~370
AC85~264/Φ1mm/DC120~370
内容量1個注文コード19692174品番TUHS5F05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)5形状オンボードシリーズTUH定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19692174
2019-07-10
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の電源として使用しています。
ACとDCの単独で入力があって、さらにDC370Vまで対応しているので、小型で使い勝手抜群です。
上手に使えば、小型ケースに実装出来て、とても重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする