コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
100
注文コード
19692235
品番
TUNS100F24-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
100
仕様
ヒートシンク取付け穴(Φ3.4貫通穴)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TUN
定格出力電流(A)
4.2
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力