SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
兼用掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19692815
品番
JH52B-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
VP・VUパイプ兼用です。
取付は接着式となります。
材質
黄銅、ABS
幅(cm)
12
本体質量(g)
240
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材