SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 塩ビ継手
兼用掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19692840
品番
JH52B-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
VP、VU50パイプ兼用です。
取付は接着式となります。
悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質
黄銅、ABS
幅(cm)
8.7
本体質量(g)
122
高さ(cm)
14
奥行き(cm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材