紐付きフィットピンチ NEO 8P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード19693077 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)6.5 幅(cm)3.6 高さ(cm)11 奥行き(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする