マッチョピンチ NEO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19693095 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

強力ダブルバネで毛布やマットなどの厚物もしっかり挟める洗濯ピンチです。つかむ部分は持ちやすい形状なので簡単に開くことができます。ピンチの先端が二つに分かれているので、安定性と通気性を保ちながらはさむことができます。直径2.5〜4cmの物干し竿に対応。

材質ポリプロピレン ネイビー 質量(g)48 幅(cm)6 高さ(cm)13.5 奥行き(cm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする