サボるんワンピースネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19693129 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

付属のロールシートと一緒に畳んで入れるだけでワンピースの型くずれやシワを抑える、おしゃれ着専用の洗濯ネットです。生地には厚さ約3mmの立体メッシュ生地「マシュマロメッシュ」を採用し、糸くずの侵入をおさえながら大切なおしゃれ着を洗濯機による衝撃から守ります。マチが付いているので薄手のワンピースから厚手のものまで、また、ロングスカートや女性用スラックスのお洗濯にも最適です。ファスナーの引き手はつまみやすく、使いやすさにこだわったファスナーです。気温の変わりやすい春夏に人気のワンピースを、手洗いの手間なく洗濯機で気軽に洗える便利グッズです。

材質ポリエステル ピンク(本体)、マゼンタ(ファスナー) 質量(g)110 幅(cm)40 高さ(cm)20 奥行き(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする