コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19693355
品番
ZTW32415-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC±15(+30)
定格出力電力(W)
3
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
0.1
形状
オンボード
シリーズ
ZT
入力電圧(V)
DC18〜36
出力形式
2出力