”ルビロン KB-28M” 硬化剤のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード19693445 品番2KB28M-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。
毒性、臭気が少なく衛生的です。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。
主剤:KAが別途必要です。

用途
各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。
高接着が必要な部材の接着に。
トラスコ品番855-8633 材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン タイプ高粘度ノンサグ 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(25℃)
注意
※別売の以下の硬化剤(KA)と使用してください。(KA-28Mグリーン:高粘度、混合比KA:KB=1:1)
※別売の以下の硬化剤(KA)と使用してください。(KA-10:中粘度、混合比KA:KB=1:3)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする