ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
45LSGP鋼管製エルボロング45°200A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
19693497
品番
45L-SGP-200A
参考基準価格(税別)
¥45,080
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4941
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
8
呼び径(A)
200
H(mm)
126.3
肉厚t(mm)
5.8
外径OD(Φmm)
216.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材