ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
45SSGP鋼管製エルボショート45°150A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
19693515
品番
45S-SGP-150A
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-4943
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ショートエルボ
呼び径(mm)
165.2
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
H(mm)
63.1
肉厚t(mm)
5
外径(mm)
165.2
外径OD(Φmm)
165.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材